pom ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
193件の「pom ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡スチロールリース」、「塩ビ ワッシャー」、「防止ワッシャー」などの商品も取り扱っております。

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(24個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



材質 ジュラコン(R)(POM) 乳白色 種類 平ワッシャー 耐熱温度(℃) 110(1.82MPa) UL規格 UL94-HB(材料)
1箱(500個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃) 1.82MPa…110 UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)




1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別 #80フランジブッシュ 材質 含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+80 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


1個
44 税込48
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)